村上被服
鳳皇 長袖シャツ 6407
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
厚手の生地感でヘビーな現場を駆け抜ける
丈夫でしっかりとした厚手の生地
襟周りワイヤー入りでスタイル自在
混率(%)
綿100
仕様
ワイヤー入り衿、胸ペン差し、袖ペン差し、隠しドット釦
種別
長袖シャツ
加工
ボールバイオウォッシュ加工
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31970183
6407
ネイビー
M
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
31970199
6407
ネイビー
L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
31970208
6407
ネイビー
LL
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
31970217
6407
ネイビー
3L
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
31970226
6407
ネイビー
4L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
31970235
6407
ネイビー
5L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
31970244
6407
ネイビー
6L
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
31970253
6407
グレー
M
オープン
取扱い終了
31970269
6407
グレー
L
オープン
取扱い終了
31970278
6407
グレー
LL
オープン
取扱い終了
31970287
6407
グレー
3L
オープン
取扱い終了
31970296
6407
グレー
4L
オープン
取扱い終了
31970305
6407
グレー
5L
オープン
取扱い終了
31970314
6407
グレー
6L
オープン
取扱い終了
31970323
6407
ワイン
M
オープン
取扱い終了
31970339
6407
ワイン
L
オープン
取扱い終了
31970348
6407
ワイン
LL
オープン
取扱い終了
31970357
6407
ワイン
3L
オープン
取扱い終了
31970366
6407
ワイン
4L
オープン
取扱い終了
31970375
6407
ワイン
5L
オープン
取扱い終了
31970384
6407
ワイン
6L
オープン
取扱い終了
31970393
6407
ダークグリーン
M
オープン
取扱い終了
31970409
6407
ダークグリーン
L
オープン
取扱い終了
31970418
6407
ダークグリーン
LL
オープン
取扱い終了
31970427
6407
ダークグリーン
3L
オープン
取扱い終了
31970436
6407
ダークグリーン
4L
オープン
取扱い終了
31970445
6407
ダークグリーン
5L
オープン
取扱い終了
31970454
6407
ダークグリーン
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください