鳳皇 防寒ブルゾン 2000

鳳皇 防寒ブルゾン 2000 - 村上被服鳳皇 防寒ブルゾン 2000 - 村上被服
(12件のレビュー)

ワークシーンでも好感度スタイリッシュ防寒を着る

混率(%)ポリエステル100仕様袖ペン差し+ポケット、内ポケット、取り外せる衿ボア種別防寒ブルゾン内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319735772000ネイビーM
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319735862000ネイビーL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319735952000ネイビーLL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319736042000ネイビー3L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319736132000ネイビー4L
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
319736292000ネイビー5L
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
319736992000ブラックM
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319737172000ブラックLL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319737262000ブラック3L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319737352000ブラック4L
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
319737442000ブラック5L
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
319736382000ホワイトM
オープン
取扱い終了
319736472000ホワイトL
オープン
取扱い終了
319736562000ホワイトLL
オープン
取扱い終了
319736652000ホワイト3L
オープン
取扱い終了
319736742000ホワイト4L
オープン
取扱い終了
319736832000ホワイト5L
オープン
取扱い終了
319737082000ブラックL
オープン
取扱い終了
319737532000シルバーグレーM
オープン
取扱い終了
319737692000シルバーグレーL
オープン
取扱い終了
319737782000シルバーグレーLL
オープン
取扱い終了
319737872000シルバーグレー3L
オープン
取扱い終了
319737962000シルバーグレー4L
オープン
取扱い終了
319738052000シルバーグレー5L
オープン
取扱い終了
319738142000スミクロM
オープン
取扱い終了
319738232000スミクロL
オープン
取扱い終了
319738392000スミクロLL
オープン
取扱い終了
319738482000スミクロ3L
オープン
取扱い終了
319738572000スミクロ4L
オープン
取扱い終了
319738662000スミクロ5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: バイク移動の時
製造業

値段の割に暖かくて満足しています
脇ポケットが少し浅いのが残念ですが他は申し分ないです

2025-01-20
用途: 新聞配達
有限会社熊本日日新聞保田窪販売センターサービス業

朝刊の配達という早朝からの業務で厳しい寒さから守る動きやすい防寒着を探していましたらモモタロウでこの鳳皇防寒ブルゾンを見つけました。従業員スタッフにも使ってもらえたらと思い従業員スタッフ分購入しました。大変好評で暖かいと太鼓判をもらいましたが、配達中に大変暑くなるという声もありますが、この値段でこの質感には大変満足して追加で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31973699
2024-02-08
用途: 仕事の時
医療・福祉・介護関連業

着用すると、値段の割には、とても、暖かいので、長く、愛用させて頂こうと思って居ります。

対象商品 : 31973717
2024-02-05
用途: 作業着のジャンパーとして購入しました。
二宮モータース自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入出来たので、作業着としてこのジャンパーを購入しました。

対象商品 : 31973717
2023-10-27
用途: 仕事時
その他業種

届きました。この時期は朝晩寒いので明日から着ます。塗装工なので直ぐにペンキが付着するのでコスパ良さが良いです。

対象商品 : 31973586
2023-02-28
用途: 日常の作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパよし着心地良く動き易くて重宝しています。
強いて言えば、ポケット回りのデザインをかっこう良くすると尚良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 31973647
2022-12-15
用途: 公園清掃の防寒対策
卸売・小売業

白い色を選んだのですが、目線をふさがなくよく目立つので良かった。ややもすると黒い色を選ぶと怪しいやつに間違われやすいが、この白は、親しみやすく非常に良かった。

対象商品 : 31973717
2022-12-19
用途: 冬場の外出用
C・H・Kレーシングサービス

背中にロゴを刺繍して、外出時に着用してます。
記事もしっかりしていて暖かいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする