曜日別特売

鳳皇 P.U.ブルゾン 5200

鳳皇 P.U.ブルゾン 5200 - 村上被服鳳皇 P.U.ブルゾン 5200 - 村上被服鳳皇 P.U.ブルゾン 5200 - 村上被服鳳皇 P.U.ブルゾン 5200 - 村上被服鳳皇 P.U.ブルゾン 5200 - 村上被服鳳皇 P.U.ブルゾン 5200 - 村上被服鳳皇 P.U.ブルゾン 5200 - 村上被服
(5件のレビュー)

PU コーティングの光沢感と5 色から選べるイベントブルゾン
インパクトのあるチームウェアに最適

混率(%)表地:ポリウレタン100種別ブルゾン内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319747155200レッドSS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319747335200レッドM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319747495200レッドL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319747585200レッドLL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319747675200レッド3L
オープン
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
319747855200レッド5L
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
319747945200ブラックSS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319748035200ブラックS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319748195200ブラックM
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319748285200ブラックL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
319748375200ブラックLL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319748465200ブラック3L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319748555200ブラック4L
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
319748645200ブラック5L
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
319748735200シルバーグレーSS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319748895200シルバーグレーS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319748985200シルバーグレーM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749075200シルバーグレーL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749165200シルバーグレーLL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749255200シルバーグレー3L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749435200シルバーグレー5L
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
319749595200パールホワイトSS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749685200パールホワイトS
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749775200パールホワイトM
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749865200パールホワイトL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319749955200パールホワイトLL
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319750045200パールホワイト3L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
319750135200パールホワイト4L
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
319750295200パールホワイト5L
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
319747245200レッドS
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
319747765200レッド4L
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
319749345200シルバーグレー4L
オープン
取扱い終了
319750385200ライトゴールドSS
オープン
取扱い終了
319750475200ライトゴールドS
オープン
取扱い終了
319750565200ライトゴールドM
オープン
取扱い終了
319750655200ライトゴールドL
オープン
取扱い終了
319750745200ライトゴールドLL
オープン
取扱い終了
319750835200ライトゴールド3L
オープン
取扱い終了
319750995200ライトゴールド4L
オープン
取扱い終了
319751085200ライトゴールド5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31974995
2023-03-03
用途: 外作業の風よけ
その他業種

ウレタン素材で薄いながら温かく
寒い時の防寒着として使えます
また、小雨の作業としても作業生が良い
アウトドアの防寒着や色々使えます

1が参考にしています
対象商品 : 31974837
2022-11-18
用途: 現場通勤用
建設業・工事業

一番上に着ると冷たいので、一枚下に着ています。冬の通勤用です。暖かいです。艶が他にはないので個性が出ます。重作業で着ると汗が出ます。ネイビ-色を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 31974837
2022-11-11
用途: 日頃の通勤時のブルゾン下
建設業・工事業

風を通さないので重宝しています。一番外に着ると冷たくて寒いです。色がネイビ-が欲しかったのですが、子供用はあります。是非、販売を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 31974819
2022-03-06
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の言う通りで、風通さないし、熱も逃がしにくい。
洗濯機で洗うと痛むので注意。
エンジンオイルかかっても、汚れがついても染み込まないから拭いて終わり。
他社製品が無くなりこちらを見つけました。
この商品は無くさないで欲しい品です。
かなり光沢が強めで
サイズは大きめでワンサイズ大きい?Mを買いましたがLくらいある?

3が参考にしています
対象商品 : 31974819
2021-11-12
用途: 現場仕事
輝商

風を通さないので、快適です。
多少動くと暑くなるくらい。
長持ちしてくれれば尚よいですが

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする