曜日別特売

鳳皇 防寒ブルゾン 6233

鳳皇 防寒ブルゾン 6233 - 村上被服鳳皇 防寒ブルゾン 6233 - 村上被服鳳皇 防寒ブルゾン 6233 - 村上被服鳳皇 防寒ブルゾン 6233 - 村上被服
(2件のレビュー)

保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!

機能綿100%(ピーチ起毛)、裏アルミ混率(%)表:綿100(ピーチ起毛)、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100仕様保温裏アルミ、袖ペン差し、右胸ファスナー付きポケット、内ペン差し、内ポケット、襟内側ジャージ付き種別防寒ブルゾン内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319756686233ブラウンM
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
319756776233ブラウンL
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
319756866233ブラウンLL
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
319756956233ブラウン3L
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
319757046233ブラウン4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
319757136233ブラウン5L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
319757296233ODM
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
319757386233ODL
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
319757476233ODLL
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
319757566233OD3L
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
319757656233OD4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
319757746233OD5L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
319757836233ブラックM
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
319757996233ブラックL
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
319758086233ブラックLL
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
319758176233ブラック3L
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
319758266233ブラック4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
319758356233ブラック5L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31975747
2023-04-12
用途: 冬場の防寒用作業着として
オフィス イリエサービス業

保温性能は文句なし。
これまで似たような防寒着を着ていましたが、これは左腕にペン差しがあって便利。
ダメになったらまたリピート買いしたい。

対象商品 : 31975729
2019-12-02
用途: バイクで配達時
その他業種

バイクでの配達時に使うために購入しましたが、防風仕様ではないので寒いです。
商品説明にも防風と書かれていないので、あたり前なのですが以前購入した別メーカーのものが、防風仕様でなくてもある程度は風を防いでくれたので、それを期待しましたが間違いでした。
良かったと思う点は、表が綿生地であること、襟が長いので首周りをしっかり覆ってくれること、動きやすいこと。
悪かったと思う点は、防風ではないのでバイクでの使用には向いていない、手首付近の袖を絞るようにはなっていない、裏生地がアルミ地のまんま。
屋内での作業であれば、動きやすいので良いと思いますし、綿生地なので火花にも強いと思いますが、屋外での利用には不満を感じると思います。
目的の用途に使えなかったので私の満足度はやや不満とします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする