曜日別特売

風格 カーゴニッカ 7894

風格 カーゴニッカ 7894 - 村上被服風格 カーゴニッカ 7894 - 村上被服風格 カーゴニッカ 7894 - 村上被服風格 カーゴニッカ 7894 - 村上被服風格 カーゴニッカ 7894 - 村上被服風格 カーゴニッカ 7894 - 村上被服
(19件のレビュー)

頑固なまでにタフな面構え
しっかりしたはき心地で、動きやすく、くずれないハードに使えるタフな作り

混率(%)ポリエステル100仕様両脇カーゴポケット付種別カーゴニッカ股下(cm)76内容量1本
全78種類を絞り込む
サイズ
78種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319784597894ネイビー73
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319784687894ネイビー76
オープン
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
319784777894ネイビー79
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319784867894ネイビー82
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319784957894ネイビー85
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319785047894ネイビー88
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
319785137894ネイビー91
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
319785297894ネイビー95
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319785387894ネイビー100
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
319785477894ネイビー110
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
319785567894ネイビー120
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
319785657894ネイビー130
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
319786697894ホワイト73
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319786787894ホワイト76
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319786877894ホワイト79
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319786967894ホワイト82
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787057894ホワイト85
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787147894ホワイト88
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787237894ホワイト91
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787397894ホワイト95
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787487894ホワイト100
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787577894ブラック73
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787667894ブラック76
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787757894ブラック79
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319787847894ブラック82
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
319787937894ブラック85
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
319788097894ブラック88
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788187894ブラック91
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788277894ブラック95
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788367894ブラック100
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788457894シルバー73
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788547894シルバー76
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788637894シルバー79
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788797894シルバー82
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
319788887894シルバー85
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319788977894シルバー88
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319789067894シルバー91
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319789157894シルバー95
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319789247894シルバー100
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
319789337894シルバー110
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
319789497894シルバー120
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
319789587894シルバー130
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
319789677894スミクロ73
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319789767894スミクロ76
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319789857894スミクロ79
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319789947894スミクロ82
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319790037894スミクロ85
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319790197894スミクロ88
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319790287894スミクロ91
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
319790377894スミクロ95
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31978879
2025-12-05
用途: 普段着です。

いい感じデス。ちょっと薄めですけど暑い時期ならちょうどいいのではないでしょうか。

2025-10-09
用途: 内装解体
株式会社堀江企業建設業・工事業

使用日数4日でポケットの糸がほつれて穴が開きました。

対象商品 : 31978513
2024-09-17
用途: 建築工事
ベストセキュリティー

・購入者体型/身長165㎝/体重78㎏/ウエスト95
・購入製品/ネイビー/91㎝
・ポケットが沢山ついているカーゴタイプが希望でしたので購入しました
・試しに二着、サイズが符号したので追加で三着購入しました
・ウエストサイズが一番の懸念材料でしたが、私のウエスト95㎝と購入品91㎝に差異がありますがピッタリでした
・逆に裾の長さが気になって88㎝と91㎝を先ずは一着ずつだけ購入しようか迷いましたが、全てのサイズで股下76㎝記載なので止めました
・メーカーカタログにも記載はありませんが、何気に有り難い機能として右上部に小銭入れポケットがあり、私はキーを入れています
・私の経験則では、キーの先端部でポケットに穴が開く事が原因として過去ありましたが、これで長持ちしそうです
・本当は裾の長さの関係で単ニッカのカーゴパンツタイプが希望でしたが、同価格帯での製品は他メーカーでも無いので是非も無しですが、購入品には概ね満足しています
・やはり裾の長さは事前想定通りに長かったので、自転車用の裾バンドを100均ストアで色々な製品を購入し、その中の一つの製品でくるぶし部分に固定し着用しています
・この製品以前に履いていたのは綿混材の5000円前後のニッカボッカでは無いカーゴパンツでしたが、こちらのポリエステル100%の方が、履いていて涼しい感覚です
・色落ちは激しいので、洗濯時は注意して下さい
・色落ちに気付いた後に二度も単独での洗濯をしましたが、その洗濯をした後でも事務所での事務作業時の椅子のクッションが青くなってしまいました

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 塗装作業
藤井ペイント

今のところ何年かはこの商品を愛用しております。ポケットの位置など良い感じです。

対象商品 : 31978827
2024-03-15
用途: 現場作業時
有限会社見澤園建設業・工事業

大手量販店のよりわたりが広く履き心地がよく感じます。値段の割に縫製もしっかりしてそうです。

対象商品 : 31979107
2023-08-17
用途: 草刈作業服

草刈り作業等に立ったり座ったりがあって足が布地につられることが嫌だったので、普通の作業服よりも幅の有るニッカにしました。肌と密着しない部分が多いので、藪に入った時もいつもは服の上からヤブ蚊に喰われるのですがこれは空間があって喰われませんでした。良い誤算です。

1が参考にしています
対象商品 : 31979089
2023-05-16
用途: 水道施設点検業務
電気・ガス・熱供給・水道業

動きやすく立ったり座ったりの業務に最適です、アーミーグリーンの色合いも濃いオリーブグリーン系の色で良い感じです、ただ他メーカーの物と比べてワンサイズ大きい感じがします次回購入時にはワンサイズ下げて注文したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31978879
2022-11-03
用途: 土木建築業での作業用
前田建設工業株式会社建設業・工事業

初めてこちらを購入しましたが、(自身の履いているものと比較して)生地の厚みが有るように感じます。腰周りが滑るのでそこの工夫があれば☆5です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする