HOOH 裏フリースジップアップシャツ 232

HOOH 裏フリースジップアップシャツ 232 - 村上被服HOOH 裏フリースジップアップシャツ 232 - 村上被服HOOH 裏フリースジップアップシャツ 232 - 村上被服HOOH 裏フリースジップアップシャツ 232 - 村上被服
(17件のレビュー)

ホットな素材で粋に決める
ジップアップも立襟スタイルで。スマートに着こなしてちょっと差がつく上級デザイン

機能裏フリース混率(%)ポリエステル100仕様袖ペン差し、裏フリース種別フリースジップアップシャツ内容量1着
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31984664232ネイビー3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984689232ブラウンM
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984707232ブラウンLL
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984716232ブラウン3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984734232ホワイトM
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984743232ホワイトL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31984759232ホワイトLL
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984768232ホワイト3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984838232杢グレーM
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31984856232杢グレーLL
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984865232杢グレー3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984673232ネイビー4L
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
31984725232ブラウン4L
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
31984777232ホワイト4L
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
31984829232ブラック4L
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
31984637232ネイビーM
オープン
取扱い終了
31984646232ネイビーL
オープン
取扱い終了
31984655232ネイビーLL
オープン
取扱い終了
31984698232ブラウンL
オープン
取扱い終了
31984786232ブラックM
オープン
取扱い終了
31984795232ブラックL
オープン
取扱い終了
31984804232ブラックLL
オープン
取扱い終了
31984813232ブラック3L
オープン
取扱い終了
31984847232杢グレーL
オープン
取扱い終了
31984874232杢グレー4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 仕事着
教育・研究機関

仕事で、寒くなったり熱くなったりするので重ね着ができる程度のフリースが欲しかったので購入しましたが正解でした。
値段から、それほど生地が厚くはないだろうと思いましたが想像通りでした。
アウターにするには薄く、インナーには厚いという感じです。
あくまで主観ですのでご参考まで。サイズ感は、表示とおりかな。

2が参考にしています
対象商品 : 31984856
2024-02-21
用途: 作業着の下に着用

あったかい。ひとサイズ大き目を買いました。襟も高いので首元も温められるし、暑くなればジップを下げて調整できる。

1が参考にしています
対象商品 : 31984743
2022-03-04
用途: 組立作業時
建設業・工事業

初めて購入しましたが軽くて暖かくて、洗濯してもすぐに乾きます。作業時も動きやすくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 31984734
2022-01-30
用途: 工房内作業、外出着としても着用している。
木彫り工房 けやき製造業

窮屈感が無く、すごく暖かくて、重ね着を減らせてよい。

1が参考にしています
対象商品 : 31984673
2021-12-15
用途: 冬の作業時
建設業・工事業

着ごたえも良く、作業するにはなかなか良いものだと思います

1が参考にしています
対象商品 : 31984856
2020-12-23
用途: 試運転調整時に使用します。
建設業・工事業

軽くて、暖かくて助かります。丈が長めで、かがんだりした時にも背中が寒くならない様にできてました。洗濯後の乾きも早いので、助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 31984637
2021-01-14
用途: 現場作業
建設業・工事業

前に着ていて作業着屋で探したけど無かった
ここで見つけて買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 31984689
2021-02-16
用途: 冬季の作業時
不動産業

・軽量で暖かい。動きやすい。安価。
・現在の品揃えでは最小サイズであるMサイズよりも
もう一回り小さいサイズがあればありがたい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする