曜日別特売

HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233

HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233 - 村上被服HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233 - 村上被服HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233 - 村上被服HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233 - 村上被服HOOH 裏フリースハイネックシャツ 233 - 村上被服
(9件のレビュー)

ホットな素材で粋に決める
ジップアップも立襟スタイルで。スマートに着こなしてちょっと差がつく上級デザイン

機能裏フリース混率(%)ポリエステル100仕様袖ペン差し、裏フリース種別フリースハイネックシャツ内容量1着
全25種類を絞り込む
サイズ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31984883233ネイビーM
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31984908233ネイビーLL
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
31984917233ネイビー3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984926233ネイビー4L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
31984944233ブラウンL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31984953233ブラウンLL
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984969233ブラウン3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31984978233ブラウン4L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
31984987233ホワイトM
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31985005233ホワイトLL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31985014233ホワイト3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31985039233ブラックM
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31985057233ブラックLL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31985066233ブラック3L
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31985084233杢グレーM
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31985093233杢グレーL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31985109233杢グレーLL
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31985118233杢グレー3L
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
31985127233杢グレー4L
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
31985023233ホワイト4L
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
31985075233ブラック4L
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
31984899233ネイビーL
オープン
取扱い終了
31984935233ブラウンM
オープン
取扱い終了
31984996233ホワイトL
オープン
取扱い終了
31985048233ブラックL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 屋内、屋外作業時

期待通りの暖かさで良かったです。首が短いので、風を受けると若干寒さを感じますから、二つ折なら尚良いと思いました。

対象商品 : 31985084
2023-02-11
用途: 防寒用として
サービス業

これ本当に良いです。軽くてフィットして温かい。まだ洗濯していないので、どうなりますか。
ちなみに170cm、63kg標準体型ですがMでぴったりでした。

3が参考にしています
対象商品 : 31984908
2023-04-05
用途: 作業時に着用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

3月にしては、ハイネックシャツは終わりかなと思いつつ、朝方が冷え込むので、ハイネックシャツがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 31984944
2022-12-21
用途: 常時使用
有限会社伊藤工事

大変暖かいです。これは当たり続けてもう1枚かいました。

1が参考にしています
対象商品 : 31984978
2022-02-02
用途: 屋外での作業時

とても暖かくて軽いシャツです。
洗濯後の乾きも早くて、とても助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 31984935
2022-03-11
用途: 木工作業
製造業

とても軽くて空気を含むような着心地でとても暖かいです。
生地は硬くはないですが、もう少し柔らかい方が良いかな?

2が参考にしています
対象商品 : 31985093
2022-03-03
用途: 組立作業時
建設業・工事業

素晴らしい。温かいし乾きも早く、作業しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31985084
2021-12-28
用途: 工房内での作業(外出用でも問題ない)
木彫り工房 けやき製造業

軽くて暖かくて作業しやすくて良い、サイズも丁度よい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする