曜日別特売

HOOH 半袖ジップアップシャツ 260

HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 - 村上被服HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 - 村上被服HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 - 村上被服HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 - 村上被服HOOH 半袖ジップアップシャツ 260 - 村上被服
(3件のレビュー)

肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

機能吸汗・速乾、脇消臭機能混率(%)ポリエステル100仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド種別半袖ジップアップシャツ内容量1着
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31986089260ネイビーS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986098260ネイビーM
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986107260ネイビーL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986116260ネイビーLL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986125260ネイビー3L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986134260ネイビー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986143260ネイビー5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986159260ブルーS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986168260ブルーM
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986177260ブルーL
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986186260ブルーLL
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986195260ブルー3L
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986204260ブルー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986213260ブルー5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986229260ホワイトS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986238260ホワイトM
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986247260ホワイトL
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986256260ホワイトLL
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986265260ホワイト3L
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
31986274260ホワイト4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986283260ホワイト5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986299260ブラックS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986308260ブラックM
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986317260ブラックL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986326260ブラックLL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986335260ブラック3L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986344260ブラック4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986353260ブラック5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986369260杢グレーS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986378260杢グレーM
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986387260杢グレーL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31986396260杢グレーLL
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986405260杢グレー3L
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31986414260杢グレー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986439260杢グレー5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31986168
2022-06-23
用途: 葡萄の摘果&摘芯作業
農・林・水産業

通気性良好 スタンドカラーなので 作業には良好な品です。

対象商品 : 31986125
2019-08-04
用途: 部屋着
吉岡農業農・林・水産業

肩部分の生地が厚く、エアコンからの冷え肩コリ予防に良い

対象商品 : 31986317
2020-07-02
用途: レジャー用

衿の裏の部分(タグのところ)に変なプリントが施されています。こういう部分もきちんと販売側で写真を掲載してほしいです。あと、フロントのファスナーも一般のものより大きくて、見た目もカッコ悪いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする