HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270

HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270 - 村上被服HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270 - 村上被服HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270 - 村上被服HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270 - 村上被服HOOH ミニ襟長袖ポロシャツ 270 - 村上被服
(4件のレビュー)

肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

機能吸汗・速乾、脇消臭機能混率(%)ポリエステル100仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド種別長袖ポロシャツ袖丈長袖内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31986475270ネイビーM
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31986493270ネイビーL
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
31986518270ネイビーLL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31986536270ネイビー3L
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31986554270ネイビー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986597270ブルーS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986615270ブルーM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986633270ブルーL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986658270ブルーLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986676270ブルー3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986694270ブルー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986719270ブルー5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986737270ホワイトS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986755270ホワイトM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986773270ホワイトL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986798270ホワイトLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986816270ホワイト3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986834270ホワイト4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986843270ホワイト5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986868270ブラックS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31986886270ブラックM
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31986904270ブラックL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31986929270ブラックLL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31986947270ブラック3L
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31986965270ブラック4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986983270ブラック5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987008270杢グレーS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987017270杢グレーM
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
31987035270杢グレーL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987053270杢グレーLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987069270杢グレー3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987078270杢グレー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987087270杢グレー5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31986457270ネイビーS
オープン
取扱い終了
31986579270ネイビー5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31986633
2022-05-09
用途: 電設
運輸・通信業

ポケットも2つあり生地は薄めでこれからの時期によさそうです.

対象商品 : 31986475
2021-11-22
用途: 土方作業・普段着
FS・しまい

体に対してのフィット感がちょうどよい。胸のポケットもファスナー付きで便利・・・これいいね

対象商品 : 31986904
2020-03-14
用途: 空調メンテナンス・配管工事の現場で使用する為です。

定期購入しています。
胸ポケットが2つ付いていて、肩の部分が厚めに縫合されていて、重量物搬入時も負担が減り良いです。

対象商品 : 31986493
2019-06-17
用途: 配管修理、溶接作業など
建設業・工事業

肩や肘がキルティングで補強されてるのがいいです。一番いいところは、左右にポケットが有り、しかもファスナー式なところですね。ポケットにペンやノギス、タバコなど入れるので、ふたの無いポケットやマジックテープ式だと下を向いたりすると落ちてしまいます。耐久性についてはまだこれからですが… 一つ、いまいちな点が、着丈が短い事ですね。動くと、どうしてもズボンから出てしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする