HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290

HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290 - 村上被服HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290 - 村上被服HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290 - 村上被服HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290 - 村上被服HOOH ミニ襟半袖ポロシャツ 290 - 村上被服
(5件のレビュー)

肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

機能吸汗・速乾、脇消臭機能混率(%)ポリエステル100仕様両胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド種別半袖ポロシャツ内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31987096290ネイビーS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987105290ネイビーM
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987114290ネイビーL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987123290ネイビーLL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987139290ネイビー3L
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987148290ネイビー4L
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
31987157290ネイビー5L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987166290ブルーS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987175290ブルーM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987184290ブルーL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987193290ブルーLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987209290ブルー3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987218290ブルー4L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987227290ブルー5L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987236290ホワイトS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987245290ホワイトM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987254290ホワイトL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987263290ホワイトLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987279290ホワイト3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987288290ホワイト4L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987297290ホワイト5L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987306290ブラックS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987315290ブラックM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987324290ブラックL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987333290ブラックLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987349290ブラック3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987358290ブラック4L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987367290ブラック5L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987376290杢グレーS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987385290杢グレーM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987394290杢グレーL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987403290杢グレーLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987419290杢グレー3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987428290杢グレー4L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
31987437290杢グレー5L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987394
2023-07-22
用途: 仕事着(マンホールの点検)
サービス業

覗き込む仕事なので、携帯などの落下の心配がなくなりました。
(ベルトにホルダを付けたりしましたが、シートベルトが邪魔になる。)

対象商品 : 31987105
2022-07-05
用途: 土木工事と普段着
FS・しまい

無駄なたるみがなく体にフィットデザインが良いので普段着にも使用しています。

対象商品 : 31987324
2021-07-29
用途: 塗装作業、足場組立解体作業
建設業・工事業

身長170㎝、体重70kgですが、サイズLでちょうど良いです。ピッタリし過ぎず、動きやすい造りです。

対象商品 : 31987315
2021-06-02
用途: 農作業用
農・林・水産業

気温が上がり農作業で汗かきの自分です、夏物はザイズを少し大きくしたい。

対象商品 : 31987193
2021-04-08
用途: 建設作業

鼻を衝く臭いがきつく、何度洗濯しても臭います。
気分が悪くなるので着れたものではありません。
ホワイト、グレーは臭わないのに
商品としてどう?
検品してるの?
メーカーさんしっかりして!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする