曜日別特売

HOOH 長袖ポロシャツ 272

HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服
(12件のレビュー)

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

機能鹿の子混率(%)綿100仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ種別長袖ポロシャツ袖丈長袖内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31987446272ネイビーS
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987455272ネイビーM
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987464272ネイビーL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987473272ネイビーLL
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
31987489272ネイビー3L
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
31987498272ネイビー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
31987507272ネイビー5L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31987516272ホワイトS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987525272ホワイトM
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987534272ホワイトL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987543272ホワイトLL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987559272ホワイト3L
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987568272ホワイト4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987577272ホワイト5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987586272ブラックS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987595272ブラックM
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987604272ブラックL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987613272ブラックLL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987629272ブラック3L
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987638272ブラック4L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31987647272ブラック5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987656272アーミーグリーンS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987665272アーミーグリーンM
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987674272アーミーグリーンL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987683272アーミーグリーンLL
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987699272アーミーグリーン3L
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31987708272アーミーグリーン4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987717272アーミーグリーン5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987726272キャメルS
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987735272キャメルM
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987744272キャメルL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987753272キャメルLL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987769272キャメル3L
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31987778272キャメル4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987787272キャメル5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987638
2025-11-01
用途: 溶接
建設業・工事業

着た感じが気持ちよくさらっとしていてとても満足しています。

対象商品 : 31987455
2024-03-13
用途: 機械作業時
製造業

生地は厚くも無く薄くもなく良好です。手首はしっかりしてます。

対象商品 : 31987753
2023-10-29
用途: サッシ取付け工事
有限会社丸建サッシユ工事建設業・工事業

袖口もしっかりしていて着心地抜群です!また購入したいです!

対象商品 : 31987595
2023-10-26
用途: 鉄工所で作業着として

綿100%の商品を探していました。スタイリッシュで着心地も良いです。
またリピートしたいと思っています。

対象商品 : 31987665
2023-08-12
用途: 溶接作業用
栗原建設業・工事業

綿100なので溶接には都合がよい。袖口が長く手甲を巻くのにちょうど良い。このメーカーで綿100長袖ハイネックのペン差し付きが欲しいですね。

対象商品 : 31987516
2023-11-24
用途: 事務
株式会社コダマ製造業

やや小さめです。もう少しゆとりがあるとよいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 31987464
2022-10-23
用途: 溶接時
渡辺工業製造業

暖かく動きやすい素材でした!
綿素材の為、溶接時に重宝します!

1が参考にしています
対象商品 : 31987683
2022-09-04
用途: 切削機やサンダー使用時など、火の粉が飛ぶ作業用に

日頃は速乾性の良い合成繊維製を使用しているのですが、袖部や腕周辺に穴が空くので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする