HOOH 半袖ポロシャツ 274

HOOH 半袖ポロシャツ 274 - 村上被服HOOH 半袖ポロシャツ 274 - 村上被服HOOH 半袖ポロシャツ 274 - 村上被服HOOH 半袖ポロシャツ 274 - 村上被服HOOH 半袖ポロシャツ 274 - 村上被服
(9件のレビュー)

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

機能鹿の子混率(%)綿100仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ種別半袖ポロシャツ内容量1着
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31987796274ネイビーS
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987805274ネイビーM
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987814274ネイビーL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987823274ネイビーLL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987839274ネイビー3L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987848274ネイビー4L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31987857274ネイビー5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987866274ホワイトS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31987875274ホワイトM
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987884274ホワイトL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987893274ホワイトLL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987909274ホワイト3L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987918274ホワイト4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987927274ホワイト5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31987936274ブラックS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31987945274ブラックM
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987954274ブラックL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987963274ブラックLL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987979274ブラック3L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31987988274ブラック4L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31987997274ブラック5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31988006274アーミーグリーンS
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
31988015274アーミーグリーンM
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31988024274アーミーグリーンL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31988033274アーミーグリーンLL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31988049274アーミーグリーン3L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31988058274アーミーグリーン4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31988067274アーミーグリーン5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31988076274キャメルS
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31988085274キャメルM
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31988094274キャメルL
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31988103274キャメルLL
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
31988119274キャメル3L
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
31988128274キャメル4L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
31988137274キャメル5L
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987805
2024-05-25
用途: 夏の作業着として
製造業

綿100%の着心地が良いが、ややタイトかもしれない。胸囲99なのを見逃してしまった。Lサイズの方が良かったかもしれない。ここが注意点だ。

1が参考にしています
対象商品 : 31987909
2023-05-24
用途: 農作業時
カルチベートサービス業

着心地が比較的さわやかで、夏場の早朝の作業時に利用しています。お買い得だと思う。

対象商品 : 31988103
2022-09-01
用途: 造園作業時
植木屋 さくら農・林・水産業

着心地も良く通気性が良くて今度はネイビーを発注しようと思っています

対象商品 : 31987814
2020-10-06
用途: 植木剪定

ちょっとお洒落な普通のコットンポロシャツ。なかなか良いですよ。

対象商品 : 31988094
2021-08-16
用途: 配管工事の時に来ています。
ノアル総合設備株式会社

着心地は良いです、洗濯すると襟がヨレヨレになってしまい、
だらしなさが出てしまいます。

対象商品 : 31987823
2021-06-14
用途: 営業
kidsカウンセリングサービス業

1回洗濯するとヘロヘロで恥ずかしくて作業着にしか使えない。
綿だから汗を吸うが乾燥しないために、ベタベタ状態が続く。化繊が入らないと
汗のにおいもひどい。人と会う作業には不適。ユニクロの方がはるかに良品だった。

対象商品 : 31987875
2020-05-17
用途: 給排水配管
電気・ガス・熱供給・水道業

綿100のポロシャツなので肌さわりがよく、とても着心地がいいです。

対象商品 : 31987954
2020-09-19
用途: ワイン醸造
株式会社スイミージャパン製造業

デザインやポケットがあるなど使いやすさは満点ですが、ヨレヨレ感が微妙です。着古した感じで良いとも言えます。襟がだらしなくなるのはマイナス。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする