スリーボンド
パンドー 192A
ラバーグリースです。ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーの組み付けに適します。
用途
ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダー組み付け用です。
トラスコ品番
813-0570
色
橙
質量(g)
381
タイプ
スプレー
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(300mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962517
P-192A-300
¥
54,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください