スリーボンド
パンドー 19E
二硫化モリブデン潤滑剤です。
用途
ブレーキ鳴き防止用
仕様
耐熱性良好
トラスコ品番
813-0573
色
黒灰
質量(g)
200
タイプ
チューブ
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(200g×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962569
P-19E-200
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください