東北ゴム
エレリーク2
用途
作業台、歩行床
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962605
RELE2-G-02100
ライトグリーン
2
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31962648
RELE2-M-02100
モスグリーン
2
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31962666
RELE2-M-03100
モスグリーン
3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31962684
RELE2-V-02100
ベージュ
2
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31962623
RELE2-G-03100
ライトグリーン
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません