BOSCH(ボッシュ)
キャリーL-BOXX(エルボックスシステム)
連結したエルボックスシステムの工具箱を楽に持ち運ぶことが可能です。
トラスコ品番
147-9070
材質/仕上
本体:アルミニウム、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
7
色
シルバー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
510×580×1090
最大荷重(kg)
125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962709
TROLLEYN
¥
29,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください