日本ENJO
アウトドア フレキシファイバー 25cm
寸法(幅W×長さL)(mm)
40×230
幅(mm)
40
トラスコ品番
137-2213
長さ(mm)
230
色
グレー
質量(g)
20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962885
50541
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください