日本ENJO
フロアーファイバー ソフト
トラスコ品番
137-2212
長さ(mm)
170
幅(mm)
460
質量(g)
142
寸法(幅W×長さL)(mm)
460×170
縦(mm)
170
横(mm)
460
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962903
50407
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください