泉精器製作所
充電油圧式多機能工具
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
バッテリー容量(Ah)
2
モーター電圧(V)
21.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
圧着範囲(mm
2
)
出力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31962928
S7G-M250R
147-2982
4.5
344×80×343
14~250
127
¥
382,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
31962946
S7G-M200R
147-2984
4.2
333×80×345
14~200
112
¥
369,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください