TOTO
洗面・手洗い取り替えパーツ 鎖付きゴム栓部
適合本体
T37P/S型用
高さ(mm)
16
内径(Φmm)
63
外径(Φmm)
72
色(本体)
黒
内容量
1個
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31992897
TH403G
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください