TOTO
品番: UFH500 ・ TG600PN ・ T9R/TOTO :壁掛け/壁排水小便器 + フラッシュバルブ / 低リップ・塩ビ排水菅用
洗浄水量(L)
(小)4
仕様
スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm
付属品
(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容
壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー
質量(kg)
(U500)33.0
バルブ径(Φmm)
13
排水方式
壁排水
使用環境温度(℃)
1~40
使用水
水道水
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
内容量
1セット
関連資料:
寸法図
分解図(TG600PN)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31993353
UFH500 #NW1/TG600PN/T9R
ホワイト
¥
94,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
31993369
UFH500 #SC1/TG600PN/T9R
パステルアイボリー
¥
94,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
31993344
UFH500 #NG2/TG600PN/T9R
ホワイトグレー
¥
84,580
取扱い終了
返品不可
車上渡し
31993378
UFH500 #SR2/TG600PN/T9R
パステルピンク
¥
84,580
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください