曜日別特売

[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応

[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応 - TOTO
洗浄水量(L)(大)6、(小)5仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1セット内容床置床排水大便器、密結タンク質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7サイズ便座:エロンゲート排水方式床排水給水方式タンク、0.05Mpa以上ハンドル位置タンクレバー:右側面内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31993439CS70BM#NW1/SH60BA#NW1ホワイト
118,500
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
31993448CS70BM#SC1/SH60BA#SC1パステルアイボリー
118,500
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
31993423CS70BM#NG2/SH60BA#NG2ホワイトグレー
97,900
取扱い終了
返品不可
31993457CS70BM#SR2/SH60BA#SR2パステルピンク
97,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする