TOTO
洗眼水栓 T249RS
用途
一般地用
長さ(mm)
スパウト:100
形状
止水ハンドル:三角
色
止水ハンドル:メタル
ねじ径
PJ1/2
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを回す
内容量
1個
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31993545
T249RS
¥
30,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください