TOTO
TOTO 水石けん入れ TS126R
用途
一般地用 洗面所・手洗い
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
形状
止水ハンドル:その他
色
止水ハンドル:メタル
種類
水石けん入れ
形態
吐水:液状
取付け方法
壁付き
操作方法
(水の出し方)棒を押し上げる
内容量
1個
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31993563
TS126R
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください