曜日別特売

デジタル騒音計

デジタル騒音計 - カスタム

最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計。
温度計機能つき。
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能つき。
見やすいカラーLCD

用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般付属品取扱説明書、風防スポンジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×144×31(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保管温湿度範囲-10~+60℃/10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用例の画像の三脚は含まれておりません。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定レベル範囲(dB)
周波数範囲(Hz)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31988846SL-200U1個A特性:35.0~135.031.5~8k±2.0(94dB、1kHzにて)56×31×144約81(電池含まず)単4形乾電池 3個
8,800
取扱い終了
代替品有
70617664SL-200U(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セットA特性:35.0~135.031.5~8k±2.0(94dB、1kHzにて)56×31×144約81(電池含まず)単4形乾電池 3個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
22339645SL-200U(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットA特性:35.0~135.031.5~8k±2.0(94dB、1kHzにて)56×31×144約81(電池含まず)単4形乾電池 3個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801584SL-200U(英語版一般校正証明書付)1セットA特性:35.0~135.031.5~8k±2.0(94dB、1kHzにて)56×31×144約81(電池含まず)単4形乾電池 3個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31988846SL-200U08798731SL-10SSL-200U デジタル騒音計 カスタム 08798731デジタル騒音計カスタム1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70617664SL-200U(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)08798740SL-10S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)SL-200U(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付) デジタル騒音計 カスタム 08798740デジタル騒音計カスタム1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする