神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ掲示板(オープンフレーム型)シルバー
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)
四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替え出来ます。
材質
枠:アルミ押し出し材、コーナー:樹脂、本体:アルミ、スライドパーツ:樹脂
適合サイズ(mm)
ポスター:841×1189(A0サイズ)
寸法(高さH×幅W)(mm)
891×1239
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31989923
SMS-1070
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません