岡崎精工
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
(1件のレビュー)
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様
外部給油
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
OKコート プレミアム
内容量
1本
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31990149
SDX2A005
0.5
3
45
3
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990158
SDX2A006
0.6
3
45
3
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990167
SDX2A007
0.7
3
45
3
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990176
SDX2A008
0.8
3
45
3
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990185
SDX2A009
0.9
3
45
3
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990194
SDX2A010
1
6
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990203
SDX2A011
1.1
5
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990219
SDX2A012
1.2
5
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990228
SDX2A013
1.3
5
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990237
SDX2A014
1.4
5
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990246
SDX2A015
1.5
5
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990255
SDX2A016
1.6
7
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990264
SDX2A017
1.7
7
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990273
SDX2A018
1.8
7
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
31990289
SDX2A020
2
7
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
31990298
SDX2A021
2.1
8
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990307
SDX2A022
2.2
8
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990316
SDX2A023
2.3
8
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990325
SDX2A024
2.4
8
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990334
SDX2A025
2.5
8
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
31990343
SDX2A026
2.6
10
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990359
SDX2A027
2.7
10
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990368
SDX2A028
2.8
10
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990377
SDX2A029
2.9
10
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990386
SDX2A030
3
9
50
3
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
31990395
SDX2A031
3.1
11
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990404
SDX2A032
3.2
11
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31990413
SDX2A033
3.3
11
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990429
SDX2A034
3.4
10
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990438
SDX2A035
3.5
10
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
31990447
SDX2A036
3.6
12
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990456
SDX2A037
3.7
12
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990465
SDX2A038
3.8
12
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990474
SDX2A039
3.9
11
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990483
SDX2A040
4
11
58
4
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990499
SDX2A042
4.2
13
60
5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990508
SDX2A043
4.3
13
60
5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990517
SDX2A044
4.4
13
60
5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990526
SDX2A045
4.5
12
60
5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
31990535
SDX2A046
4.6
14
60
5
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31990544
SDX2A047
4.7
14
60
5
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31990553
SDX2A048
4.8
14
60
5
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990569
SDX2A049
4.9
14
60
5
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990578
SDX2A050
5
14
60
5
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
31990587
SDX2A051
5.1
15
70
6
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31990596
SDX2A052
5.2
15
70
6
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990605
SDX2A053
5.3
15
70
6
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990614
SDX2A054
5.4
15
70
6
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990623
SDX2A055
5.5
15
70
6
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31990639
SDX2A056
5.6
16
70
6
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ