曜日別特売

ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート - 岡崎精工ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート - 岡崎精工

面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能

刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
柄径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31991366CCS3AS060-060650660
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
31991375CCS3AS060-090650690
5,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
31991384CCS3AS060-1206506120
5,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
31991393CCS3AS080-060860860
7,300
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
31991409CCS3AS080-090860890
7,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
31991418CCS3AS080-1208608120
7,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
31991427CCS3AS100-06010701060
9,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
31991436CCS3AS100-09010701090
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
31991445CCS3AS100-120107010120
9,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
31991454CCS3AS120-06012751260
11,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
31991463CCS3AS120-09012751290
11,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
31991479CCS3AS120-120127512120
11,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする