曜日別特売

Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器Bluetooth搭載 漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ - 共立電気計器

漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存!
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付
AC40/400mA/400Aの3レンジ切換
データホールド機能付
ピークホールド機能付
ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
最小分解能0.01mA

付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上応答時間(秒)約2使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31992109KEW2433RBT1台40/400m/400単4形乾電池R03(1.5V)×24081×185×32約270(電池含む)32
48,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
31992118KEW2433RBT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット40/400m/400単4形乾電池R03(1.5V)×24081×185×32約270(電池含む)32
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする