ユニット
蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ)
さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです。安全箇所表示としても使用できます。
用途
各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです。
色
緑×白
材質
樹脂加工布
内容量
1巻
注意
※屋外に施工の際はプライマーでの下地処理をお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994674
374-47
739-5493
50
0.69
50×3巻×0.69
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31994683
374-48
739-5507
100
0.7
100×3巻×0.70
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください