ユニット
フレックスコーン
(1件のレビュー)
寒冷地でも破損しにくいやわらか素材を使用
戻りやすく、寒さに強い!
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
380×380×700
高さ(mm)
700
質量(g)
約850
種類
スタンダード
デザイン
無地
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994726
385-100
赤
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31994735
385-101
黄
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31994744
385-102
緑
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31994753
385-103
青
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。