曜日別特売

コーンウエイト(黒) ゴム

コーンウエイト(黒) ゴム - ユニット
内径(Φmm)310/315適合カラーコーン700mmH用トラスコ品番740-1230材質リサイクルゴム質量(kg)2外寸(mm)370×370×20厚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31994769385-41-
900799
799
879(税込)
当日出荷
69425469385-41【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
900799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
返品不可
残り23点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする