フロアユニスタンド スリップ注意

フロアユニスタンド スリップ注意 - ユニットフロアユニスタンド スリップ注意 - ユニット
(2件のレビュー)

出切口やスリップ事故の多い場所へ!
折りたたんで持ち運びも簡単です。
ぱっと開いて置くだけの屋内用スタンド

文字内容スリップ注意材質ポリプロピレン、(表示)PVCステッカー質量(kg)1表示サイズ(mm)417×257(両面表示)使用時寸法(mm)W300×D407×H654使用場所屋内用収納時寸法(cm)W300×D37×H680内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31994778868-375AG
5,720
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
31994787868-375AY
5,720
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31994787
2023-06-07
用途: 作業場内の床が濡れている際に臨時的に設置し注意喚起
日本エマソン株式会社製造業

設置をする際は、開くだけで簡単に自立しますし、収納時は折りたためるのでかさばらず、また、軽くて持ち運びもしやすいので、総合的に使い勝手が良い商品だと思います。

対象商品 : 31994787
2021-01-21
用途: 玄関の凍結注意表示
建設業・工事業

屋外で使ったため、広げて立てたときに安定感が無く、風で倒れやすかったです。風のない屋内使用であれば問題無いのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする