落雪注意標識

落雪注意標識 - ユニット
(4件のレビュー)

ユニットの積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。

用途落雪の恐れが有る場所への注意喚起表示。文字内容落雪注意材質エコユニボードトラスコ品番469-1245寸法(mm)600×300×1厚質量(g)200穴数4スミ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31994857SP-601
900
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31994857
2021-12-26
用途: 冬場の屋根の下。
ガラス彫刻 阿久津製造業

設置してから数日たちました。家屋中で組立てたときはちょっと大きすぎるのではと思いましたが、設置してみると丁度良い大きさでデザインも目立って良かったです。注意喚起に役立つと思います。

対象商品 : 31994857
2021-12-12
用途: 窓に貼る

文字が大きく単純明快の言葉で気に入っています
同じ材料で頭上落雪注意の物が欲しいです

対象商品 : 31994857
2022-01-06
用途: 注意喚起
橋本織物有限会社

思った寄りも文字が大きくて良く目立ち満足しています。

対象商品 : 31994857
2022-01-06
用途: 屋根に積もった雪が落ちてくる場所
サービス業

四隅に穴が空いているので取り付けしやすく、インパクトがある大きな文字で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする