ユニット
折りたたみスノーダンプ
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様
ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質
皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)
3600
使用時寸法(mm)
1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)
670×485(皿470)×200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31995094
WT-143
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません