ユニット
ぬくっ子
厳しい冬にも、いつもの「ぬくっ子」
貼れないの・・・だから用途も多彩な16時間!
タイプ
貼らないタイプ
成分
鉄粉、水活、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸水性樹脂
寸法(mm)
125×100
最高温度(℃)
66
温度持続時間
16時間
平均温度(℃)
52
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
温度持続時間
最高温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31995383
WT-240-10
1袋(10個)
16時間
66
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31995399
WT-240-30
1箱(30個)
16時間
66
オープン
¥
1,548
¥
1,703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください