防寒長靴777

防寒長靴777 - ユニット防寒長靴777 - ユニット防寒長靴777 - ユニット

樹脂先芯だからつま先が冷えにくく、サビず更に軽量!
圧雪でも活躍する先芯長靴
雪上用ソール

形状ハイカット機能防寒甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)ワイド樹脂材質ゴム種類セーフティシューズ靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31996388WT-747-125
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31996397WT-747-226
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31996406WT-747-327
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31996415WT-747-428
16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする