悪臭防衛隊ウインター

悪臭防衛隊ウインター - ユニット

活性炭よりも強力な消臭効果。吸着したアンモニアを逃がさない立体メッシュ構造で足ムレ対策も万全です。

用途防寒対策に。材質表面:ポリエステル内層:塩化ビニリデントラスコ品番106-2293質量(g)48適合寸法(mm)24.0-27.0(切取りサイズ線付き)内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31996905WT-753
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする