曜日別特売

ウインターグローブ

ウインターグローブ - ユニット

軽量かつ保温性に優れるフリース素材に防風ラミネートをプラスしています。

用途防寒対策に。サイズL機能スマホ3指対応、撥水・透湿・保温仕様反射ライン付質量(g)135入数(双)1内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31997709WT-828YE本体:撥水ポリエステル、TPU透湿インナー、Thinsulate[[TM上]]手のひら部:ポリウレタンインナー部:ポリエステルフリース蛍光イエロー/ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
31997693WT-828OR-蛍光オレンジ/ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする