ユニット
ヒーターボディベルト
痛めやすく冷えやすい腰まわりに。
ヒーター内蔵ベルト。
長めの面ファスナーでジャストサイズに調整可能!
仕様
ヒーター内蔵
付属品
充電アダプター、充電式バッテリー
材質
本体/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ヒーター/カーボン
ポケット
バッテリー用ポケット×1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31997833
WT-308-M
M
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31997849
WT-308-L
L
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。