ユニット
タフブレーカージャケット
撥水性も兼ね備え動きを邪魔しない!
激しいアタリにも負けない高耐久素材「タフブレーカー」を採用
背中には反射ライン入り!
色
ネイビー
機能
撥水
種別
ジャケット
材質
表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル、後見頃上部芯地/合成繊維(ブレスサーモ)68%、ナイロン35%
ポケット
外ポケット×2、ペンホルダー×1
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31998138
WT-5NB-M
M
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31998147
WT-5NB-L
L
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31998156
WT-5NB-XL
XL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31998165
WT-5NB-2XL
2XL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。