ユニット
あんよのこたつ用バッテリー
長時間作業に役立つ予備バッテリー
適合
WT-741
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×84×11(突起物を除く)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2800(通常約500回充電)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31998339
WT-312
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください