ユニット
冷凍庫用防寒安全長靴
-40℃の環境下でも使用OK!
業務用冷蔵庫作業も快適に
中綿入りキルティンングライナーの重層構造
BLAXXの採用により、保湿性が向上
先芯入。
形状
ハイカット
機能
防寒・抗菌・防臭
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
樹脂製
材質
ゴム
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31998384
WT-761-1
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
31998418
WT-761-4
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
31998393
WT-761-2
26
オープン
取扱い終了
返品不可
31998409
WT-761-3
27
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません