曜日別特売

INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式

INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 - INAX(LIXIL)INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 - INAX(LIXIL)INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 - INAX(LIXIL)INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 - INAX(LIXIL)

ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
清潔機能
省エネ機能
洗浄機能
快適機能
主な機能
取扱説明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66265510CW-EA21A/BN81個オフホワイト------
128,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66265519CW-EA21A/BB71個ブルーグレー------
128,000
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66265528CW-EA21A/BW11個ピュアホワイト------
128,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66265537CW-EA21A/LR81個ピンク------
128,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
31999294CW-EA21/BW11個ピュアホワイトお掃除リフトアップ(手動)、本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチおしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄、おしりワイド洗浄、おしりワイドS洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応エアシールド脱臭(2.4MB)
118,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31999303CW-EA21/BN81個オフホワイトお掃除リフトアップ(手動)、本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチおしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄、おしりワイド洗浄、おしりワイドS洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応エアシールド脱臭施工説明書(2.4MB)
113,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31999319CW-EA21/LR81個ピンクお掃除リフトアップ(手動)、本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチおしり洗浄(パワフル・マイルド)、ビデ洗浄、おしりワイド洗浄、おしりワイドS洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応エアシールド脱臭(2.4MB)
118,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65402138CW-EA21/BB71台ブルーグレー-----(2.4MB)
118,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31999294CW-EA21/BW166265528CW-EA21A/BW1CW-EA21/BW1 INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 INAX(LIXIL) 66265528INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式INAX(LIXIL)1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31999303CW-EA21/BN866265510CW-EA21A/BN8CW-EA21/BN8 INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 INAX(LIXIL) 66265510INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式INAX(LIXIL)1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31999319CW-EA21/LR866265537CW-EA21A/LR8CW-EA21/LR8 INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 INAX(LIXIL) 66265537INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式INAX(LIXIL)1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65402138CW-EA21/BB766265519CW-EA21A/BB7CW-EA21/BB7 INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式 INAX(LIXIL) 66265519INAX 温水洗浄便座 PASSO CW-EA21 手動ハンドル式INAX(LIXIL)1個
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする