簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット

簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット - INAX(LIXIL)簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット - INAX(LIXIL)
適合トイレーナヨウセット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114電源(V)100(50/60Hz)内容量1個
注意
※コード止めステップルを使用しないでください。
※コードを途中で切断しないでください。
※電源は100V以外は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31999364BT-76R
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする