LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 - サン電子(PC)LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 - サン電子(PC)LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 - サン電子(PC)LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 - サン電子(PC)LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 - サン電子(PC)

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。

用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31998953SC-RAX220
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする