曜日別特売

マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET

マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET - サン電子(PC)マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET - サン電子(PC)マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET - サン電子(PC)マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET - サン電子(PC)マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET - サン電子(PC)マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET - サン電子(PC)
(1件のレビュー)

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。

用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。付属品各スタートアップマニュアル/NSX7000本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31999145N7000-SET1
オープン
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31999145
2019-10-11
用途: 計測用モバイルルータ
株式会社Spelldataサービス業

まず、NTT DoCoMoのspmodeには対応していません。ですから、NTT DoCoMoについては、mopera.netでしか使えないです。
基本的に画面操作がもっさりしていますし、起動や設定変更に時間が掛かります。
帯域については、iPhoneXや11で下り30Mbps以上出ている場所で、10Mbpsぐらいしか出ません。スペック表では、かなりの帯域まで対応可能のように書いていますが、実際は遅いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする