曜日別特売

デジタル料金はかり

デジタル料金はかり - Yamato(大和製衡)

・防水仕様の料金はかり
防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。
・コンパクトで持ち運び自由自在
乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。
・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット
マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。
※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。
・金額を目標とした計量ができます(定額計量)
目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。
目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。
※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。
・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。
・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。
よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。

用途
電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。
防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、
百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP65準拠自重(kg)約2.8 (乾電池含む)ひょう量単位g内容量1台
注意
※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。 ※専用ACアダプタ使用時は非防水となります。
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31999809R-100E-W-3/1区30001北海道
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999818R-100E-W-3/2区30001青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999827R-100E-W-3/3区30001福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
31999836R-100E-W-3/4区30001東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999845R-100E-W-3/5区30001福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999854R-100E-W-3/6区30001東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
55,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31999863R-100E-W-3/7区30001鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999879R-100E-W-6/1区60002北海道
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999888R-100E-W-6/2区60002青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999897R-100E-W-6/3区60002福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999906R-100E-W-6/4区60002東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999915R-100E-W-6/5区60002福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31999924R-100E-W-6/6区60002東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
55,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31999933R-100E-W-6/7区60002鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999949R-100E-W-15/1区150005北海道
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999958R-100E-W-15/2区150005青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999967R-100E-W-15/3区150005福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999976R-100E-W-15/4区150005東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999985R-100E-W-15/5区150005福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31999994R-100E-W-15/6区150005東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
32000003R-100E-W-15/7区150005鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする