曜日別特売

レンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

レンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 - タムロン

光学性能の向上、最短撮影距離の短縮、手ブレ補正機構の強化、AFの高速・高精度化、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が進化を遂げています。
さらに、すぐれた防塵防滴構造や防汚コートの採用により、どのような環境でも安心して撮影に集中することが可能です。

付属品フード、ケース、三脚座全長(mm)191.3本体質量(g)約1485フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径望遠ズームレンズ最大径(Φmm)88撮影距離(m)最短:0.95開放F値2.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32007633SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (ニコン用)A025_ニコン用ニコンFマウント
175,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
32007649SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2(キヤノン用)A025_キヤノン用キヤノンEFマウント
175,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする