曜日別特売

セル撹拌用ミニスターラー

セル撹拌用ミニスターラー - ジーエルサイエンス

セル撹拌用据え置きタイプのスターラーです。10mm角セル専用転倒防止プレート付属回転速度も自由に可変できます。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
320280196220-35205AC100V、0.3A、50Hz61-9067-31
43,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
320280286220-35210AC100V、0.3A、60Hz61-9067-32
43,100
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする